11インチ iPad Air (M2) フィルム ペーパーライク 着脱式 上質紙 アンチグレア ブルーライトカット

11インチ iPad Air (M2) フィルム ペーパーライク 着脱式 上質紙 アンチグレア ブルーライトカット - エレコム

何度でも着脱できる新素材”ナノサクション”を採用。特殊表面形状デザインにより、上質紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。動画などを観る際には簡単に着脱でき、端末本来のクリアな画面を楽しめる11インチiPad Air(M2)用着脱式紙心地フィルムです。

セット内容着脱式画面保護フィルム(紙心地・反射防止・上質紙タイプ)×1、収納ケース×1材質吸着面:アクリル、外側:PET対応機種11インチiPad Air(M3)、11インチiPad Air(M2)取付け方法ナノサクション採用フレームが画面へ吸着ブルーライトカット率約37%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80778960TB-A24MFLNSPL
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする