AIS (エイ・アイ・エス)
ベッド下収納BOX LBR
製品サイズ(約):幅80×奥行50×高さ20cm(キャスター込み)
内寸(約):幅77×奥行47×高さ13cm
製品重量(約):7.4kg
耐荷重(約):10kg
主材:MDF、PB
幅(mm)
800
色
ライトブラウン
高さ(mm)
200
奥行(mm)
500
本体質量(kg)
7.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80779267
BSB-8020 LBR
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません