屋内型の充電式LEDライトです。
単4アルカリ乾電池×2本(別売)です。
点灯パターンはスポット・ワイドLOW・ワイドHIGH・各パターン時に長押しで無段階調光ができます。
明るさは280lm、胸ポケットに挟んだり、マグネットで貼り付けることもできます。
胸ポケットに収まるΦ18×長さ168mm、質量78g(電池なし55g)です。
色白質量(g)55タイプ屋内型電源単4アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×18×168色温度(K)6000使用電球LED照度(Lx)(1m)【スポット】800/【ワイド】HIGH100・LOW50/(3m)【スポット】80/【ワイド】HIGH10/(5m)【スポット】30/【ワイド】HIGH4寿命50000時間使用環境温度(℃)10~40点灯方式スポット:ワイドLOW・ワイドHIGH・ワイド長押し/調光光源色昼光色定格光束(Lm)側面(ワイド):HIGH280、LOW90/天面(スポット):160連続点灯時間(時間)スポット:4/ワイド:HIGH1・LOW・1.5照射角度(°)スポット:60/ワイド:140内容量1個