曜日別特売

電池式 ペンライト

電池式 ペンライト - 日動工業電池式 ペンライト - 日動工業電池式 ペンライト - 日動工業電池式 ペンライト - 日動工業電池式 ペンライト - 日動工業電池式 ペンライト - 日動工業電池式 ペンライト - 日動工業電池式 ペンライト - 日動工業

屋外型の充電式LEDライトです。
単4アルカリ乾電池×2本(別売)です。
点灯パターンはHIGH・LOW・点滅です。
明るさが異なる場合があります。110lm、灯部を回してスポット/ワイドを調整できます。
胸ポケットに収まるΦ17×長さ141~146mm、質量56g(電池なし31g)です。

質量(g)31タイプ屋内・屋外兼用型電源単4アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×146色温度(K)ワイド:6500/スポット:8000使用電球LED照度(Lx)(1m)【ワイド】HIGH230・LOW65【スポット】HIGH1250・LOW440/(3m)【ワイド】HIGH25・LOW65【スポット】HIGH140・LOW50/(5m)【ワイド】HIGH10・LOW3【スポット】HIGH50・LOW20寿命50000時間使用環境温度(℃)5~40点灯方式HIGH/LOW/点滅光源色ワイド:昼光色防水性IPX4演色指数(Ra)72定格光束(Lm)HIGH:110/LOW:30連続点灯時間(時間)ワイド:HIGH3・LOW10/スポット:HIGH3・LOW10照射角度(°)ワイド:50/スポット:12内容量1個
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※照度は中心照度による実測値のため、使用環境下により異なります。
※連続点灯時間とは、メーカー測定機器にて1m照度が10lxを切るまでの時間です。または、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80776528SL-3PEN
4,000
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする