ストア・エキスプレス
ラウンドカフェテーブル 白脚 直径80cm
天板3色、高さはロータイプとハイタイプがあります。
耐荷重
30kg (均等荷重)
素材
天板:低圧メラミン化粧板25mm厚 エッジ:塩化ビニル 脚部:スチール製 粉体塗装 床接地面クッション材:フェルト
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
耐荷重(kg)
直径×高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80776887
22861-220
高さ70cm ホワイトウッド
20.8
30
80×70
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80776896
22861-222
高さ70cm ミディアムブラウン
20.8
30
80×70
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80776905
22861-224
高さ70cm ブラウン
20.8
30
80×70
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80776914
22861-226
高さ95cm ホワイトウッド
22
30
80×95
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80776930
22861-228
高さ95cm ミディアムブラウン
22
30
80×95
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80776939
22861-230
高さ95cm ブラウン
22
30
80×95
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80777009
22861-260
高さ70cm ホワイトウッド
20.8
30
80×70
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80777018
22861-262
高さ70cm ミディアムブラウン
20.8
30
80×70
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80777027
22861-264
高さ70cm ブラウン
20.8
30
80×70
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80777036
22861-266
高さ95cm ホワイトウッド
22
30
80×95
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80777045
22861-268
高さ95cm ミディアムブラウン
22
30
80×95
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80777054
22861-270
高さ95cm ブラウン
22
30
80×95
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
968
~
/
税込
¥
1,065
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,584
~
/
税込
¥
1,742
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,464
~
/
税込
¥
2,710
~
離島
数量1につき
¥
2,464
~
/
税込
¥
2,710
~