曜日別特売

ラウンドカフェテーブル 黒脚 直径60cm

ラウンドカフェテーブル 黒脚 直径60cm - ストア・エキスプレスラウンドカフェテーブル 黒脚 直径60cm - ストア・エキスプレスラウンドカフェテーブル 黒脚 直径60cm - ストア・エキスプレスラウンドカフェテーブル 黒脚 直径60cm - ストア・エキスプレスラウンドカフェテーブル 黒脚 直径60cm - ストア・エキスプレスラウンドカフェテーブル 黒脚 直径60cm - ストア・エキスプレスラウンドカフェテーブル 黒脚 直径60cm - ストア・エキスプレスラウンドカフェテーブル 黒脚 直径60cm - ストア・エキスプレス

天板3色、高さはロータイプとハイタイプがあります。

耐荷重(kg)30耐荷重30kg (均等荷重)素材天板:低圧メラミン化粧板25mm厚 エッジ:塩化ビニル 脚部:スチール製 粉体塗装 床接地面クッション材:フェルト内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径×高さ(cm)
耐荷重(kg)
種別
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8077682622861-20060×7030高さ70cm ホワイトウッド19.6
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8077683522861-20260×7030高さ70cm ミディアムブラウン19.6
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8077684422861-20460×7030高さ70cm ブラウン19.6
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8077686022861-20660×9530高さ95cm ホワイトウッド20.8
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8077686922861-20860×9530高さ95cm ミディアムブラウン20.8
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8077687822861-21060×9530高さ95cm ブラウン20.8
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8077694822861-24060×7030高さ70cm ホワイトウッド19.6
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8077695722861-24260×7030高さ70cm ミディアムブラウン19.6
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8077696622861-24460×7030高さ70cm ブラウン19.6
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8077697522861-24660×9530高さ95cm ホワイトウッド20.8
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8077698422861-24860×9530高さ95cm ミディアムブラウン20.8
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8077700022861-25060×9530高さ95cm ブラウン20.8
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥691~/税込¥760~
北海道地方数量1につき¥1,130~/税込¥1,243~
沖縄地方数量1につき¥1,757~/税込¥1,933~
離島数量1につき¥1,757~/税込¥1,933~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする