ハンガーラック

ハンガーラック - AIS (エイ・アイ・エス)ハンガーラック - AIS (エイ・アイ・エス)ハンガーラック - AIS (エイ・アイ・エス)ハンガーラック - AIS (エイ・アイ・エス)ハンガーラック - AIS (エイ・アイ・エス)ハンガーラック - AIS (エイ・アイ・エス)ハンガーラック - AIS (エイ・アイ・エス)ハンガーラック - AIS (エイ・アイ・エス)

製品サイズ(約):幅90×奥行45×高さ180cm
支柱直径(約):25mm
製品重量(約):10.5kg
耐荷重(約):20kg/棚板1枚、ハンガー20kg、全体80kg
主材:スチール(粉体塗装)
お客様組立品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。

幅(mm)900ホワイト高さ(mm)1800奥行(mm)450本体質量(kg)10.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80779285HR-W900WH
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする