サイエンスダイエット アダルト 小型犬用 成犬用 1~6歳

サイエンスダイエット アダルト 小型犬用 成犬用 1~6歳 - 日本ヒルズサイエンスダイエット アダルト 小型犬用 成犬用 1~6歳 - 日本ヒルズサイエンスダイエット アダルト 小型犬用 成犬用 1~6歳 - 日本ヒルズサイエンスダイエット アダルト 小型犬用 成犬用 1~6歳 - 日本ヒルズ

ヒルズが独自にブレンドした抗酸化成分で健康をサポートし、本来の免疫力を維持。高品質なたんぱく質を使用し、引き締まった筋肉を維持。カルシウムやグルコサミン、コンドロイチン硫酸を含み、健康な骨や関節をサポート。ビタミンD&Cを配合し、歯と歯ぐきの健康を維持。ビタミンEとオメガ3&6脂肪酸を含み、健康な皮膚と美しい被毛をサポート。

用途1~6歳、成犬用粒サイズ(mm)約7.5
注意
※・表を目安に愛犬が最適な体重を維持できるよう、適宜調節して下さい。・1日1回~数回に分けて与えてください。・新鮮な水をいつも飲めるようにしておきましょう。・愛犬の食事は、サイエンス・ダイエットと新鮮な水で十分です。・他のフードからの切替は7日ほどかけて徐々に行って下さい。
全6種類を絞り込む
種類
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
種類
主成分
内容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
807774206050131袋(3kg)チキンたんぱく質21.0%以上、脂質13.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分6.5%以下、水分10.0%以下3
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
807774296051291袋(3kg)ラム&ライスたんぱく質20.5%以上、脂質12.5%以上、粗繊維3.0%以下、灰分7.0%以下、水分10.0%以下3
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
807776662722J1袋(1.5kg)チキンたんぱく質21.0%以上、脂質13.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分6.5%以下、水分10.0%以下1.5
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
807776756051281袋(1.5kg)ラム&ライスたんぱく質20.5%以上、脂質12.5%以上、粗繊維3.0%以下、灰分7.0%以下、水分10.0%以下1.5
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
807780592721J1袋(750g)チキンたんぱく質21.0%以上、脂質13.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分6.5%以下、水分10.0%以下0.75
取扱い終了
807780686051271袋(750g)ラム&ライスたんぱく質20.5%以上、脂質12.5%以上、粗繊維3.0%以下、灰分7.0%以下、水分10.0%以下0.75
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする