サイエンスダイエット アダルト 中粒 成犬用

サイエンスダイエット アダルト 中粒 成犬用 - 日本ヒルズサイエンスダイエット アダルト 中粒 成犬用 - 日本ヒルズ

免疫力、消化、引き締まった筋肉や美しい被毛を健康的にサポート。必須アミノ酸を十分に含む高品質なたんぱく質と適切な量のミネラル類が、健康な筋肉と骨を維持。適切な量のカルシウムなどのミネラル類が、健康な葉を維持。高品質で消化によい自然素材を使用し、健康的な便に配慮。ビタミンEとオメガ3&6脂肪酸を含み、健康な皮膚と美しい被毛をサポート。

用途1~6歳、成犬用種類チキン主成分たんぱく質19.5%以上、脂質13.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分5.5%以下、水分10.5%以下内容量(kg)3.3原材料トウモロコシ、小麦、トリ肉(チキン、ターキー)、動物性油脂、コーングルテン、トリ肉エキス、植物性油脂、ポークエキス、ビートパルプ、亜麻仁、米、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、ヨウ素)、乳酸、アミノ酸類(タウリン、リジン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物)粒サイズ(mm)約12.5内容量1袋(3.3kg)
注意
※・表を目安に愛犬が最適な体重を維持できるよう、適宜調節して下さい。・1日1回~数回に分けて与えてください。・新鮮な水をいつも飲めるようにしておきましょう。・愛犬の食事は、サイエンス・ダイエットと新鮮な水で十分です。・他のフードからの切替は7日ほどかけて徐々に行って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8077733410902J
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする