サイエンスダイエット ライト 中粒 肥満傾向の成犬用

サイエンスダイエット ライト 中粒 肥満傾向の成犬用 - 日本ヒルズ

活動量が少ない愛犬に適切な栄養バランスで、適正体重の維持をサポート。脂肪分約30%オフ・カロリー約15%オフ*で健康的な体重管理をサポート *メーカー「アダルト 中粒 成犬用」ドライ製品との比較。高品質な自然素材を使用し、食物繊維で満腹感を維持。必須アミノ酸を十分に含む高品質たんぱく質と適切な量のミネラル類が健康な筋肉と骨を維持。高品質で消化のよい自然素材を使用し、健康的な便に配慮。

用途1~6歳、成犬用種類チキン主成分たんぱく質20.5%以上、脂質8.5%以上12.5%以下、粗繊維14.5%以下、灰分6.5%以下、水分10.0%以下内容量(kg)3.3原材料トウモロコシ、トリ肉(チキン、ターキー)、エンドウマメ、コーングルテン、チキンエキス、セルロース、ビートパルプ、動物性油脂、植物性油脂、ポークエキス、亜麻仁、米、小麦、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、ヨウ素)、乳酸、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、アミノ酸類(タウリン、リジン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物)、カルニチン粒サイズ(mm)約12.5内容量1袋(3.3kg)
注意
※・表を目安に愛犬が最適な体重を維持できるよう、適宜調節して下さい。・1日1回~数回に分けて与えてください。・新鮮な水をいつも飲めるようにしておきましょう。・愛犬の食事は、サイエンス・ダイエットと新鮮な水で十分です。・他のフードからの切替は7日ほどかけて徐々に行って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8077735910910J
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする