サイエンスダイエット 小型犬用 腸の健康サポートプラス 1歳以上 缶詰

サイエンスダイエット 小型犬用 腸の健康サポートプラス 1歳以上 缶詰 - 日本ヒルズ

お腹の健康と健やかな腸内環境をサポート。最適な栄養バランスを実現。おいしさにもこだわり、消化によい高品質な自然素材にビタミン、ミネラル、アミノ酸をプラスし、ムースにして凝縮。

用途小型犬、成犬用種類チキン味内容量(g)200主成分たんぱく質3.1%以上、脂質1.4%以上、粗繊維1.5%以下、灰分2.3%以下、水分82.0%以下原材料チキン、ターキー、ポーク、米、ポテトスターチ、インゲン、チキンエキス(加水分解)、卵白、ニンジン、ピーカンナッツ殻パウダー、亜麻仁、ビートパルプ、柑橘類、魚油、カボチャ、クランベリー、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マグネシウム、マンガン、亜鉛、イオウ、ヨウ素)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、アミノ酸類(タウリン)内容量1個(200g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80778174608415
398
438(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする