サイエンスダイエット 小型犬用 減量サポート小型犬用 成犬・高齢犬用缶詰

サイエンスダイエット 小型犬用 減量サポート小型犬用 成犬・高齢犬用缶詰 - 日本ヒルズ

ヒルズが独自の低カロリーレシピで、健康的な減量と体重管理をサポート。健康な代謝のための高品質な食材の組み合わせ、カロリー抑えながら、おいしい食事で無理のない体重管理を実現。

用途小型犬、成犬用種類チキン味内容量(g)200主成分たんぱく質4.2%以上、脂質1.0%以上5.0%以下、粗繊維6.5%以下、灰分2.4%以下、水分81.0%以下原材料ポーク、ターキー、エンドウマメ、ポテトスターチ、チキンエキス、セルロース、オート麦、トマト、亜麻仁、卵白、ニンジン、ココナッツ油、インゲン、カボチャ、植物性油脂、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、亜鉛、イオウ、ヨウ素)、増粘多糖類、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、L-カルニチン、リポ酸内容量1個(200g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80778190608414
398
438(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする