健康な関節と運動能力を維持し、健やかなエイジングをサポート。高品質な魚油由来のDHAを含み、健康で活発な運動能力を維持。高品質で消化のよい自然素材を使用し、健康的な便に配慮。ナトリウム、リンの量を適切に調整し、腎臓と心臓の健康を維持。カルシウムやグルコサミン、コンドロイチン硫酸を含み、健康な骨や関節をサポート。
用途13歳以上、高齢犬用種類チキン主成分たんぱく質16.5%以上、脂質12.0%以上、粗繊維3.5%以下、灰分5.5%以下、水分10.0%以下原材料トウモロコシ、小麦、トリ肉(チキン、ターキー)、チキンエキス、動物性油脂、コーングルテン、亜麻仁、魚油、植物性油脂、エンドウマメ、ポークエキス、米、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、ヨウ素)、アミノ酸類(タウリン、トリプトファン、メチオニン、リジン)、乳酸、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物)、カルニチン粒サイズ(mm)約7.5