曜日別特売

水糸くん ボビン巻き

水糸くん ボビン巻き - サンホーム水糸くん ボビン巻き - サンホーム
用途建築・土木・園芸作業等に材質(糸)ナイロン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
長さ(m)
糸の太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80777194BY-600イエロー約600約0.5
オープン
589
648(税込)
6日以内出荷
返品不可
80777210BP-600ピンク約600約0.5
オープン
589
648(税込)
6日以内出荷
返品不可
80777176BY-300イエロー約300約0.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
80777185BP-300ピンク約300約0.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80777176BY-30080774017BY-300BY-300 水糸くん ボビン巻き サンホーム 80774017水糸くん ボビン巻きサンホーム1個
589
税込648
注文コードが変更になりました
80777185BP-30080774026BP-300BP-300 水糸くん ボビン巻き サンホーム 80774026水糸くん ボビン巻きサンホーム1個
589
税込648
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする