サイエンスダイエット 減量サポート 中粒 成犬・高齢犬用

サイエンスダイエット 減量サポート 中粒 成犬・高齢犬用 - 日本ヒルズ

おいしい食事で無理のない体重管理を実現。健康な代謝のための高品質な食材の組み合わせ。カロリー減*でも確かな栄養を実現しており、理想的な体重を目指す。*カロリー約14%減(メーカー「小型犬用 アダルト 成犬用」ドライ製品との比較。亜麻仁、ココナッツ油などの高品質な食材の組み合わせで、健康な代謝をサポート。高品質なたんぱく質で、健康的な筋肉の維持をサポート。ビタミンD&Cを配合し、歯と歯ぐきの健康を維持。

用途1歳以上の成犬、高齢犬用/避妊・去勢後にも種類チキン主成分たんぱく質23.5%以上、脂質9.5%以上13.5%以下、粗繊維14.5%以下、灰分6.5%以下、水分10.0%以下内容量(kg)2.5原材料小麦、コーングルテン、トウモロコシ、トリ肉(チキン、ターキー)、エンドウマメ、セルロース、トマト、トリ肉エキス、動物性油脂、亜麻仁、ビートパルプ、ココナッツ油、ポークエキス、ニンジン、米、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、ヨウ素)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン、リジン)、乳酸、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物)、カルニチン、リポ酸粒サイズ(mm)約12.5内容量1袋(2.5kg)
注意
※・表を目安に愛犬が最適な体重を維持できるよう、適宜調節して下さい。・1日1回~数回に分けて与えてください。・新鮮な水をいつも飲めるようにしておきましょう。・愛犬の食事は、サイエンス・ダイエットと新鮮な水で十分です。・他のフードからの切替は7日ほどかけて徐々に行って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80777508603666
3,588
3,947(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする