サイエンスダイエット パピー プレミアム 小型犬用 子犬用

サイエンスダイエット パピー プレミアム 小型犬用 子犬用 - 日本ヒルズサイエンスダイエット パピー プレミアム 小型犬用 子犬用 - 日本ヒルズ

子犬の成長に必要な全ての栄養と、アクティブバイオームテクノロジー(マイクロバイオーム(腸内細菌叢)を育むヒルズ独自の繊維ブレンド)。健康な排便をサポートし、子犬の小さなお腹に優しい玄米が健康的な消化もケア。高品質なたんぱく質を使用し、健康的な消化、引き締まった筋肉の発育と子犬の成長をサポート。強力な抗酸化成分で健康的な免疫力を保ち、消化機能をサポート。高品質な魚油由来のDHAを含み、健康的な脳と目の発育、適切なミネラルバランスで、しっかりとした骨と歯の発育もケア。

用途12ヶ月までの子犬、妊娠・授乳期の母犬にも。種類チキン主成分たんぱく質25.1%以上、脂質15.2%以上、粗繊維4.1%以下、灰分9.9%以下、水分10.5%以下内容量(kg)1.3原材料トリ肉(チキン、ターキー)、トウモロコシ、小麦、チキンエキス、玄米、コーングルテン、大麦、オート麦、ピーカンナッツ殻パウダー、亜麻仁、ビートパルプ、柑橘類、クランベリー、植物性油脂、動物性油脂、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロライド、マグネシウム、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、ヨウ素)、乳酸、ビタミン類( A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン )、アミノ酸類(タウリン、スレオニン、トリプトファン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物)粒サイズ(mm)約6.5内容量1袋(1.3kg)
注意
※・表を目安に愛犬が最適な体重を維持できるよう、適宜調節して下さい。・1日1回~数回に分けて与えてください。・新鮮な水をいつも飲めるようにしておきましょう。・愛犬の食事は、サイエンス・ダイエットと新鮮な水で十分です。・他のフードからの切替は7日ほどかけて徐々に行って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80777806607203
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする