バーコードリーダー_2次元_QR対応

バーコードリーダー_2次元_QR対応 - サンワサプライバーコードリーダー_2次元_QR対応 - サンワサプライバーコードリーダー_2次元_QR対応 - サンワサプライバーコードリーダー_2次元_QR対応 - サンワサプライバーコードリーダー_2次元_QR対応 - サンワサプライバーコードリーダー_2次元_QR対応 - サンワサプライバーコードリーダー_2次元_QR対応 - サンワサプライバーコードリーダー_2次元_QR対応 - サンワサプライ

60フレーム/秒の読み取り性能でスムーズな読み取りが可能です。読み取り範囲にあるバーコードを素早く、スムーズに読み取ることができます。
最小分解能3mil細かいバーコードや小さなコードの読み取りもスムーズに行なえます。
IP42の防水、防塵性能搭載。水やホコリの多い現場でもご使用いただけます。
1次元・2次元どちらの読み取りにも対応しています。
物流作業で使われるCODE39や、レジでの決済に使われるQRコードの読み取りにも対応しています。
スタンド搭載+オートセンシング機能でハンズフリーで使用することができます。オートセンシング機能でバーコードをかざすだけで読み取りをすることができます。
スマートフォンやパソコンの液晶画面に表示されたバーコードの読み取りにも対応しています。QR決済などのコードを読む際に便利です。
日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)が含まれたQRコードの読み取りにも対応しています。

対応コード
【1次元】Code 128、JAN、EAN-8、EAN-13、UPC-E、UPC-A、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code 39、Code 32、Codabar(NW-7)、Code 93、Industrial 2 of 5、MSI、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanted
【2次元】QR Code、PDF 417、Data Matrix、Aztec Code、Micro QR、Micro PDF417
セット内容本体、設定コード一覧、接続ケーブル、スタンド、取扱説明書・保証書質量(g)約185(本体のみ)ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112.5×81.5×204(スタンド含む)保護等級IP42光源赤色LED、白色LEDインターフェースUSB HID(USB Aコネクタ)コントラスト≧20%動作電流(mA)最大180読込速度60フレーム/秒商品タイプ定置式、有線読取深度(mm)【1次元(CODE39)】8mil/30~240、13mil/60~360、20mil/80~450・【2次元(QR)】25mil/30~270、35mil/35~360、45mil/50~440読取方式COMSセンサー(640×480)最小分解能3mil内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80779730BCR-2D10GY
24,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする