台車_折りたたみ

台車_折りたたみ - サンワサプライ台車_折りたたみ - サンワサプライ台車_折りたたみ - サンワサプライ台車_折りたたみ - サンワサプライ台車_折りたたみ - サンワサプライ台車_折りたたみ - サンワサプライ台車_折りたたみ - サンワサプライ台車_折りたたみ - サンワサプライ

非常に小回りのきく2輪の折りたたみキャリーです。
荷台部分を広げると、2輪キャスターが出てくる仕組みのキャリー。
閉じる時も片手で取っ手を倒すようにして荷台部分が閉じられるので、簡単折りたたみです。
本体重量も7kg以下で、大型キャスター(170mm)を採用しておりますので、安定感があります。
耐荷重も125kgまで対応しており、ペットボトルや缶ジュースなどのダース箱も積んで運べます。
握りやすい持ち手と固定できるボタン固定式で、荷物に合わせて長さを調整できます。
キャスター材質は、TPR素材を使用しており、静音で滑らかな動きをします。

材質本体/スチール製(焼付塗装)、グリップ/EVA、キャスター/PP+TPR素材フレーム色シルバー付属品ゴム紐1本(荷物の固定に使用)、コード長/約1.5m質量(kg)約6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)709×502×71総耐荷重(kg)125有効内寸法(幅×奥行)(mm)収納部/484×350(荷台サイズ)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80779809CART-FA10BK125
22,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする