曜日別特売

ケーブルスリーブ_編組

ケーブルスリーブ_編組 - サンワサプライケーブルスリーブ_編組 - サンワサプライケーブルスリーブ_編組 - サンワサプライケーブルスリーブ_編組 - サンワサプライケーブルスリーブ_編組 - サンワサプライケーブルスリーブ_編組 - サンワサプライケーブルスリーブ_編組 - サンワサプライケーブルスリーブ_編組 - サンワサプライ

ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。
ハサミで必要な長さに簡単に切ることができます。
巻き付け構造のため、ケーブルを必要な位置に出すこともできます。

材質ポリエステル長さ(m)2耐熱温度(℃)-10℃~100℃入数1個内容量1個
全6種類を絞り込む
収容数
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
収容数
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80779818CA-SL13BK2ブラック5外寸/14mm、内寸/13mm
1,600
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
80779827CA-SL13W2ホワイト5外寸/14mm、内寸/13mm
1,600
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
80779836CA-SL19BK2ブラック8外寸/20mm、内寸/19mm
1,700
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
80779845CA-SL19W2ホワイト8外寸/20mm、内寸/19mm
1,700
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
80779854CA-SL25BK2ブラック14外寸/26mm、内寸/25mm
1,800
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
80779870CA-SL25W2ホワイト14外寸/26mm、内寸/25mm
1,800
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする