プライバシーフィルター_マグネット式_13.3型ワイド対応

プライバシーフィルター_マグネット式_13.3型ワイド対応 - サンワサプライプライバシーフィルター_マグネット式_13.3型ワイド対応 - サンワサプライ

瞬間着脱 着1秒!!脱1秒!!マグネット式覗き見防止フィルター。
ブルーライト40%以上カットで機器に優しいフェライト系マグネットストッパーを採用。
液晶表示面よりフィルター長が広くなっています。
モアレの発生を最大限に抑えてブルーライトカットします。
フィルターを装着したまま、パソコンを閉じることができませんのでご注意ください。
アイアンストッパーで、機器側のマグネット内蔵PCへ取付可能。上部ベゼル6~7mm対応。
両面(ノングレア面・グレア面)とも表面として使用できます。

セット内容本体×1、マグネットストッパー(5mm幅)+アイアンストッパー(5mm幅)+浮き防止ストッパー(各2個付)厚さ(mm)0.4サイズワイド表面処理両面(ノングレア面、グレア面)透過率(%)65視野角60度表面硬度3H反射率(%)1.5紫外線カット0.99入数1枚ブルーライトカット率0.4フィルターサイズ(inch)13.3表面仕様左右プライバシー内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アスペクト比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80779915CRT-MDR3133294×0.4×171.516:9
8,000
6,598
7,258(税込)
当日出荷
80779924CRT-MDR3134287×0.4×18516:10
8,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする