プライバシーフィルター マグネット式

プライバシーフィルター マグネット式 - サンワサプライプライバシーフィルター マグネット式 - サンワサプライプライバシーフィルター マグネット式 - サンワサプライプライバシーフィルター マグネット式 - サンワサプライプライバシーフィルター マグネット式 - サンワサプライプライバシーフィルター マグネット式 - サンワサプライ

瞬間着脱 着1秒!!脱1秒!!マグネット式覗き見防止フィルター。ブルーライト40%以上カットで機器に優しいフェライト系マグネットストッパーを採用。液晶表示面よりフィルター長が広くなっています。モアレの発生を最大限に抑えてブルーライトカットします。フィルターを装着したまま、パソコンを閉じることができませんのでご注意ください。アイアンストッパーで、機器側のマグネット内蔵PCへ取付可能。両面(ノングレア面・グレア面)とも表面として使用できます。

セット内容本体×1、マグネットストッパー(5mm幅)+アイアンストッパー(5mm幅)+浮き防止ストッパー(各2個付)厚さ(mm)0.4サイズワイド表面処理両面(ノングレア面、グレア面)透過率(%)65視野角60度表面硬度3H反射率(%)1.5紫外線カット0.99入数1枚ブルーライトカット率0.4表面仕様左右プライバシー内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アスペクト比
フィルターサイズ(inch)
ベゼルサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80779958CRT-MDR3156345×0.4×20116:915.6上部対応:6~7
9,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
80779967CRT-MDR3161345×0.4×22216:1016上部対応:6~7
9,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
80779976CRT-MDR4125276×0.4×16716:912.5上部対応:12~13
8,000
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
80779985CRT-MDR4133294×0.4×17716:1013.3上部:12~13
8,500
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
80779994CRT-MDR4140309×0.4×18716:914上部対応:12~13
8,500
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
80780010CRT-MDR4156345×0.4×20716:1015.6上部対応:12~13
9,000
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする