アタッチメント_フィルター用

アタッチメント_フィルター用 - サンワサプライ

モニター画面の4角に取付ける、取り外し可能なテープ
透明度に優れています。(テープ透明・台紙赤色)
取付方法:シリコン吸着式、着脱可
セット内容 :4個×20セット
対象デバイス:タッチパネル/タブレット/ATMなど

セット内容4個×20セット寸法(幅W×高さH)(mm)40×40取付け方法シリコン吸着式(着脱可)入数1枚内容量1セット(80個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80780019CRT-TR20
6,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする