曜日別特売

USBTypeC-Aケーブル_USB2.0

USBTypeC-Aケーブル_USB2.0 - サンワサプライUSBTypeC-Aケーブル_USB2.0 - サンワサプライUSBTypeC-Aケーブル_USB2.0 - サンワサプライUSBTypeC-Aケーブル_USB2.0 - サンワサプライUSBTypeC-Aケーブル_USB2.0 - サンワサプライUSBTypeC-Aケーブル_USB2.0 - サンワサプライUSBTypeC-Aケーブル_USB2.0 - サンワサプライUSBTypeC-Aケーブル_USB2.0 - サンワサプライ

USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器やモバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。
最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
ハイエンドで美しく、頑丈で耐摩耗性があるアルミのコネクタを採用しています。
外皮にポリエステルメッシュを採用しており、高密度編組で覆われて強度と靭性が高く断線しにくいケーブルです。
非塩ビ素材を使用しており、焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。

質量(g)約32規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Aコネクタオス難燃性VW-1RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.1内容量1本
注意
※USB Power Delivery非対応。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80780990KU-CA10TK1
オープン
729
802(税込)
当日出荷
80780999KU-CA20TK2
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする