曜日別特売

LEDライト_ペン型

LEDライト_ペン型 - サンワサプライLEDライト_ペン型 - サンワサプライLEDライト_ペン型 - サンワサプライLEDライト_ペン型 - サンワサプライLEDライト_ペン型 - サンワサプライLEDライト_ペン型 - サンワサプライLEDライト_ペン型 - サンワサプライLEDライト_ペン型 - サンワサプライ
(1件のレビュー)

USB充電式のペン型LEDライト。
別売りの単4乾電池でも使用可能。
先端を回せば、スポット・ワイド照射の切替が可能。
照射スイッチ操作で3種類の照射モードを選べます。
2種類のクリップ固定が可能。
IPX4の防滴規格相当です。

セット内容充電用ケーブル使用温度範囲(℃)約-10~50消費電力(W)3ケーブル長(m)0.5コネクタType-C光束(Lm)約300、強:約300/弱:約80LED寿命(時間)約20000LED使用数(個)1粒防水性IPX4照射距離(m)約80調光範囲2段階強→弱→点滅内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源
本体寸法(mm)
連続使用時間
充電時間
バッテリー容量(mAh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80781227LED-PEN2BKリチウムイオン電池単4電池 1本約16×16×102約1時間強:0.5時間弱:1時間約1時間320
3,400
2,498
2,748(税込)
当日出荷
80781236LED-PEN3BKリチウムイオン電池もしくは、単4電池 2本(別売り)約16×16×145約2.5時間強:1.5時間弱:2.5時間約2時間700
3,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-09
用途: 機械のメンテナンス用
株式会社中島製作所

コンパクトでデザイン性も気に入っています。コンパクトなだけに明るさが時間的に短いのはしょうがないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする