人感明暗センサー搭載で、周囲が暗くて人を感知すると自動的に前面LEDが点灯します。
側面のセンサー切替スイッチをOFFにすることで、常時点灯ライトとして使用もできます。
停電時には自動で先端LEDが点灯します。
コンセントから取り外した時にも、自動で先端LEDが光り、懐中電灯としても使用できます。
バッテリー搭載モデルで、電源のない場所でも作業灯としても使用できます。
マグネット内蔵で、スチール面への固定にも対応しています。
使用温度範囲(℃)約-10~-40電源リン酸鉄リチウムイオン充電バッテリー本体寸法(mm)約116×50×31消費電力約1.5W連続使用時間約16時間/前面LEDの場合/16時間/先端LEDの場合/5時間充電時間約4時間色温度(K)前面LED:2700(電球色)、先端LED:6500(昼光色)バッテリー容量(mAh)500光束(Lm)前面LED:約20/先端LED:約70LED寿命(時間)25000LED使用数(個)11粒照射距離(m)約3感知距離(m)1mの場合/120度、2mの場合/100度、3mの場合/80度調光範囲3段階/前面LED:約5ルーメン、約10ルーメン、約20ルーメン内容量1個