パソコンを指でタッチ操作できるBluetooth接続対応のタッチパッドです。
1本指から4本指までの操作に対応し、14種類のジェスチャー機能が使用できます。
電池のいらない充電式です。充電しながらでも使用できます。
振動機能付きで直感的に操作ができます。
6インチのタッチパッドでスムーズな操作ができます。
スクリーンキーボード対応でキーボードなしでもキー入力ができます。
セット内容タッチパッド、充電用ケーブル(約60cm)、取扱説明書質量(g)約125適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2コネクタ形状USB Type-Cコネクタ(充電用)接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)タッチパッド:約138.8×106.8×11.1電池充電池ケーブル長(cm)約60連続動作時間約20時間連続待機時間約2000時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約60日内容量1個