曜日別特売

ブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音

ブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音 - サンワサプライブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音 - サンワサプライブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音 - サンワサプライブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音 - サンワサプライブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音 - サンワサプライブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音 - サンワサプライブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音 - サンワサプライブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音 - サンワサプライ

厚さ約30mmの薄型設計で、持ち運びしやすいワイヤレスマウスです。
左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの 持ち運びや保管にも邪魔になりません。
レシーバーは上ケースの中に収納可能です。
不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。

仕様レシーバー収納:ありセット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、保証書サイズ中型質量(g)マウス/約55(電池含まず)、レシーバー/約2コネクタ形状USB Aコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス/58×110×29、レシーバー/約14.3×19.5×6.5分解能1000、1600カウント/インチインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠電池単三乾電池ボタン数3ボタン通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80781279MA-WBS327BGベージュ
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
80781288MA-WBS327Gグリーン
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
80781297MA-WBS327PKピンク
2,800
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
80781306MA-WBS327PPブルー
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする