ヘッドセット_USB TypeC

ヘッドセット_USB TypeC - サンワサプライヘッドセット_USB TypeC - サンワサプライヘッドセット_USB TypeC - サンワサプライヘッドセット_USB TypeC - サンワサプライヘッドセット_USB TypeC - サンワサプライヘッドセット_USB TypeC - サンワサプライヘッドセット_USB TypeC - サンワサプライヘッドセット_USB TypeC - サンワサプライ

軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。
マイクミュートや音量調節ができるコントローラー付きです。
イヤーパッドには蒸れにくく通気性の良いスポンジを採用しています。
絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。
フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。
息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。

セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書・保証書質量(g)約80タイプオーバーヘッドタイプ形式ヘッドホン:ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサー型ケーブル長(m)1.8周波数特性ヘッドホン:20~20000Hz、マイクロホン:100~10000Hz入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1KHz)・-62dB士3dB(0dB=1V/ubar、1kHz)z)スピーカーユニット30mm指向性単一指向性プラグ形状USB Type-Cインピーダンス(Ω)32±15%最大入力(mW)30入力インピーダンス(kΩ)2.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80781349MM-HSTC03SV
4,000
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする