拡声器スピーカー_Bluetooth対応_ハンドマイク型

拡声器スピーカー_Bluetooth対応_ハンドマイク型 - サンワサプライ拡声器スピーカー_Bluetooth対応_ハンドマイク型 - サンワサプライ拡声器スピーカー_Bluetooth対応_ハンドマイク型 - サンワサプライ拡声器スピーカー_Bluetooth対応_ハンドマイク型 - サンワサプライ拡声器スピーカー_Bluetooth対応_ハンドマイク型 - サンワサプライ拡声器スピーカー_Bluetooth対応_ハンドマイク型 - サンワサプライ拡声器スピーカー_Bluetooth対応_ハンドマイク型 - サンワサプライ拡声器スピーカー_Bluetooth対応_ハンドマイク型 - サンワサプライ

マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。
音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。
電源ON/OFFのみの簡単設定で誰でもご利用いただけます。
握りやすいスリムな形状で重量わずか約220gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。
Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。
バッテリー内蔵で動作し約4時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。

セット内容本体×1、Type-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、風防(装着状態)、取扱説明書質量(g)約220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×63.5×245(風防含めず)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品は防水構造ではありません。
※屋外での使用目安として30人程度、屋内の比較的静かな環境では40人~50人程度への案内が可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80781367MM-SPAMP18
13,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする