曜日別特売

スピーカー_USB

スピーカー_USB - サンワサプライスピーカー_USB - サンワサプライスピーカー_USB - サンワサプライスピーカー_USB - サンワサプライスピーカー_USB - サンワサプライスピーカー_USB - サンワサプライスピーカー_USB - サンワサプライスピーカー_USB - サンワサプライ

ケーブル1本で簡単接続!配線スッキリ!ノイズの少ないクリアなサウンドが出るUSBスピーカー!本体に搭載されたUSBケーブル1本で音楽の再生も給電も可能です。ケーブルをパソコンにつなぐだけで簡単に使えます。ケーブルも1本だけなので、配線もスッキリさせることができます。USBスピーカーなのでノイズの影響を受けにくく、クリアなサウンドの再生が可能です。
設置場所を選ばない超コンパクトサイズモニター下や机上ラック上など省スペースに設置ができます。
超コンパクトサイズでもパワフル。小さいサイズながら、最大出力6Wでしっかりとした音が出ます。
背面にパッシブラジエーター搭載!低音を強化するパッシブラジエーターを製品背面に搭載。
操作のしやすいボタン配置!前面に操作ボタンがあるのでスピーカーの後ろに手を伸ばさなくても操作ができます。電源と音量ボタンが独立しているので、音量の再調整の手間も省けます。

付属品取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約396(本体のみ)電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上)最大出力(W)6(3+3)ケーブル長(m)パソコン接続USBケーブル/約1.3・スピーカー間のケーブル/約0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×57×70周波数特性60~15000Hz入力端子USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両規格対応)スピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステム2インチ(直径50mm)インピーダンス(Ω)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80781376MM-SPU21BK
3,800
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする