タブレットケース_Surface Go 1~4用_耐衝撃

タブレットケース_Surface Go 1~4用_耐衝撃 - サンワサプライタブレットケース_Surface Go 1~4用_耐衝撃 - サンワサプライタブレットケース_Surface Go 1~4用_耐衝撃 - サンワサプライタブレットケース_Surface Go 1~4用_耐衝撃 - サンワサプライタブレットケース_Surface Go 1~4用_耐衝撃 - サンワサプライタブレットケース_Surface Go 1~4用_耐衝撃 - サンワサプライタブレットケース_Surface Go 1~4用_耐衝撃 - サンワサプライタブレットケース_Surface Go 1~4用_耐衝撃 - サンワサプライ

耐衝撃素材で、Surface Goを外部の衝撃から守ります。
キックスタンド部分のカバーは分離式で、キックスタンドはそのまま使うことができます。
純正のキーボードを装着したまま、使用、持ち運びが可能です。
背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。
上部にはタッチペンを取付け可能です。
背面はクリア素材になっています。
ショルダーベルト付きで首から下がることもできます。

対応機種Surface Go 1~4タイプケース型材質PC+TPU特性ショルダーベルト付、ハンドベルト付、ペンホルダー付、耐衝撃、スタンド機能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190.73×20.14×261.27質量(g)約300内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80781446PDA-SF11BK
4,900
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする