サンワサプライ
ACアダプタ_MM-SPAMP17用
MM-SPAMP17専用のACアダプタです。
ACアダプタ故障時、破損時、紛失時の交換用。
質量(g)
約146
出力
15V/2.4A 36W
ケーブル長(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76.3×43.8×57.5
入力
100~240V 50/60Hz 0.9A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80781489
P-SP-AC3
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください