曜日別特売

カート_作業用_プリンタ

カート_作業用_プリンタ - サンワサプライカート_作業用_プリンタ - サンワサプライカート_作業用_プリンタ - サンワサプライカート_作業用_プリンタ - サンワサプライカート_作業用_プリンタ - サンワサプライカート_作業用_プリンタ - サンワサプライカート_作業用_プリンタ - サンワサプライカート_作業用_プリンタ - サンワサプライ

移動しながら使えるラベルプリンターカートです。
初期設定で高さを800/850/900/950/1000と設定でき使用環境に合わせる事ができます。
Φ100の大型キャスター採用で、滑らかな移動が可能です。
天板・中棚はケーブル口があり、ケーブルをラック内で配線でき、引っ掛かりなどの危険性を回避できます。
中棚はP100で3段階の高さの設定ができます。
角面にはクッションを付けているので不意の接触時にも衝撃の緩和が出来ます。

付属品S字フック×1材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・棚/スチール+メラミン焼付塗装質量(kg)約20.4キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×600×800~1000寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)天板:450×600×25内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80781507RAC-FA6ホワイト80
98,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする