曜日別特売

セキュリティラック

セキュリティラック - サンワサプライセキュリティラック - サンワサプライセキュリティラック - サンワサプライセキュリティラック - サンワサプライセキュリティラック - サンワサプライセキュリティラック - サンワサプライセキュリティラック - サンワサプライセキュリティラック - サンワサプライ

液晶ディスプレイ(27インチまで想定)、本体、キーボード、マウスを収納することができます。
デスクや台の上に設置して単体で使用することができ、オプションでスタンドを追加することができます。
放熱性を高めるため、バックパネルに放熱ファンを取り付けることができます。
セキュリティワイヤー対応で、ラック本体を盗難対策できます。
前面はアクリルパネルを採用しているので扉をしめたままでも中の様子を見る事ができます。
キーボードスライダー付で使用時にはキーボードを手前に引き出して快適に使えます。

付属品鍵×2個(1種類)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約22ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×490×640有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)748×421×461内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80781525RAC-SL4
108,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする