曜日別特売

スタンド_セキュリティラック用

スタンド_セキュリティラック用 - サンワサプライスタンド_セキュリティラック用 - サンワサプライスタンド_セキュリティラック用 - サンワサプライスタンド_セキュリティラック用 - サンワサプライスタンド_セキュリティラック用 - サンワサプライスタンド_セキュリティラック用 - サンワサプライスタンド_セキュリティラック用 - サンワサプライスタンド_セキュリティラック用 - サンワサプライ

RAC-SL4と組み合わせて使用でき、用紙やプリンター、機器などを設置することができます。
棚板が1枚付属し、5段階(P:75mm)で可変します。
本体と重ねた時に内部でケーブルなどを通すことができます。

材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約15ホワイト寸法(幅W×奥行D)(mm)中棚/750×455キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×490×670総耐荷重(kg)80、中棚/20内容量1台
注意
※オプションでRAC-31AD、NSA-QL1を取り付けることはできますが、併用はできません。
※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80781534RAC-SL4STN
73,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする