サンワサプライ
セキュリティ_マルチ対応(スロット)_南京錠
標準、noble、nanoスロットに簡単取付け、南京錠タイプ。
一方で標準、nanoに対応、反対側でnobleに対応可能。
セット内容
取り付け部品×1、ワイヤー×1、南京錠×1、鍵×2
取付可能対象
スロット: 3×7mm(標準)、3.2×4.5mm(NobleWedge)、2.5×6mm(NanoSaver)
ワイヤー径(Φmm)
2.2、かしめ部/5.6
ワイヤー長さ(m)
2
材質(ワイヤー部)
亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80781586
SL-94
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください