曜日別特売

チェア_ミーティング向け_平行スタッキング

チェア_ミーティング向け_平行スタッキング - サンワサプライチェア_ミーティング向け_平行スタッキング - サンワサプライチェア_ミーティング向け_平行スタッキング - サンワサプライチェア_ミーティング向け_平行スタッキング - サンワサプライチェア_ミーティング向け_平行スタッキング - サンワサプライチェア_ミーティング向け_平行スタッキング - サンワサプライチェア_ミーティング向け_平行スタッキング - サンワサプライチェア_ミーティング向け_平行スタッキング - サンワサプライ

研修などに便利なキャスター付きミーティングチェア。
キャスター付きで移動が容易です。
前方向に次々チェアを重ねていける、ネスティング機能。省スペースで収納できる。
丈夫なスチールパイプ製。
背もたれはメッシュ生地を採用し、蒸れにくい。
背もたれにもたれると前後に可動する背もたれチルト機能。
肘付きで腕の負担を軽減、跳ね上げておけるので、省スペースで収納できる。
キャスターを取り付けるだけの簡単組み立て。

材質背面張り地/メッシュ・座面張り地/布(ポリエステル)・主要成型部品/スチール、PP、ナイロン、木材・クッション材/ウレタンフォーム・キャスター/ナイロン幅(mm)595質量(kg)約7.4高さ(mm)840奥行(mm)585寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ/435×340キャスターあり背もたれロータイプ肘掛あり(跳ね上げ式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)座面/460×445×470機能ネスティング機能、背もたれチルト機能、跳ね上げ式肘かけ付き総耐荷重(kg)座面/100スタッキング平行スタッキング内容量1セット(2台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80781629SNC-ST10GYシェル/ホワイト、座面/グレー、背もたれ/グレー7.4
39,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする