曜日別特売

USBハブ_USB 5Gbps_カードリーダー付き

USBハブ_USB 5Gbps_カードリーダー付き - サンワサプライUSBハブ_USB 5Gbps_カードリーダー付き - サンワサプライUSBハブ_USB 5Gbps_カードリーダー付き - サンワサプライUSBハブ_USB 5Gbps_カードリーダー付き - サンワサプライUSBハブ_USB 5Gbps_カードリーダー付き - サンワサプライUSBハブ_USB 5Gbps_カードリーダー付き - サンワサプライUSBハブ_USB 5Gbps_カードリーダー付き - サンワサプライUSBハブ_USB 5Gbps_カードリーダー付き - サンワサプライ
(1件のレビュー)

超スリムで持ち運びに便利なUSB 5Gbps 3ポートのUSBハブ(カードリーダー付き)です。
断線に強いメッシュケーブルタイプです。
高級感のあるアルミボディです。
スーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。

対応メディア
SDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD
【最大】SDカード/1TB・microSDカード/1TB
電源供給方式バスパワーUSBポート数3ポート対応USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)スロットSDメモリカード、microSDカードケーブル長(cm)6データ転送速度5Gbps(理論値)通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbpsケーブルタイプ一体型タイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
USBポート数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
動作環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80781674USB-3HC320MS3ポート約21.8×7×125.8約35温度/0~40℃・湿度/0~80%(結露なきこと)
3,400
2,798
3,078(税込)
当日出荷
80781690USB-3TCHC20MS3ポート約21.8×7×125.8約32.7温度/0~40℃・湿度/0~80%
3,600
2,898
3,188(税込)
当日出荷
80781699USB-3TCHC21MS3ポート約21.8×7.8×115.9約32.5温度/0~40℃・湿度/0~80%
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
80781708USB-3TCHC22MS3ポート約21.8×7×115.4約29.8温度/0~40℃・湿度/0~80%
4,000
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-10
用途: 職場で使用

ノートパソコンで使用するには十分なのでしょうが、デスクトップパソコンでする場合にはもう少しコード部分が長い方が使い勝手がいいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする