曜日別特売

車載ホルダー_タブレット用_産業用

車載ホルダー_タブレット用_産業用 - サンワサプライ車載ホルダー_タブレット用_産業用 - サンワサプライ車載ホルダー_タブレット用_産業用 - サンワサプライ車載ホルダー_タブレット用_産業用 - サンワサプライ車載ホルダー_タブレット用_産業用 - サンワサプライ車載ホルダー_タブレット用_産業用 - サンワサプライ車載ホルダー_タブレット用_産業用 - サンワサプライ車載ホルダー_タブレット用_産業用 - サンワサプライ

耐久性、セキュリティ性の高い、タブレットホルダーです。
耐荷重は3kgで、重く厚みのある産業用タブレットの設置に最適です。
幅80mm、厚み50mm以下の支柱に取付け可能です。
タブレットホルダーには鍵が付いており、また、ブラケットも付属のしめつけキャップでボルトを緩めないと外れない構造で、 セキュリティ性の高い仕様です。

セット内容タブレットホルダー、ブラケット、マウント、しめつけキャップ、六角レンチ、鍵×2、取扱説明書材質タブレットホルダー/強化ナイロン、ブラケット/アルミ合金+強化ナイロン、マウント/アルミ合金+ステンレス質量(kg)約1.4耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255~300×315×219アーム長さ(mm)120取付け方法クランプ適合クランプ幅80mm、厚さ50mm以下の支柱内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80781744VEH-TBHLD1
54,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする