ワゴン_高さ可変

ワゴン_高さ可変 - サンワサプライワゴン_高さ可変 - サンワサプライワゴン_高さ可変 - サンワサプライワゴン_高さ可変 - サンワサプライワゴン_高さ可変 - サンワサプライワゴン_高さ可変 - サンワサプライワゴン_高さ可変 - サンワサプライワゴン_高さ可変 - サンワサプライ

W500×D300mmのコンパクトワゴンです。
H620~740mm(20mmピッチ)で高さ調節ができます。 マルチワークデスク(SH-MXシリーズ)の天板の高さに合わせることができます。 また、デスクの下に設置することもできます。
ブックスタンドが1本付属します。
棚が2枚付属します。3段階の高さ調節ができます。

付属品ブックスタンド×1本、棚板×2枚材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・棚板/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×620~740均等耐荷重(kg)天板部:10寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)天板/500×300×18アジャスターあり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80781778WG-MX01BK天板/ブラック、フレーム/ブラック307.8
15,000
11,980
13,178(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする