曜日別特売

RJ-45用中継アダプタ_CAT6A_メタルタイプ

RJ-45用中継アダプタ_CAT6A_メタルタイプ - サンワサプライRJ-45用中継アダプタ_CAT6A_メタルタイプ - サンワサプライRJ-45用中継アダプタ_CAT6A_メタルタイプ - サンワサプライRJ-45用中継アダプタ_CAT6A_メタルタイプ - サンワサプライRJ-45用中継アダプタ_CAT6A_メタルタイプ - サンワサプライRJ-45用中継アダプタ_CAT6A_メタルタイプ - サンワサプライRJ-45用中継アダプタ_CAT6A_メタルタイプ - サンワサプライ

10ギガビットイーサネットに対応した、コネクタ不要のCAT6A中継アダプタ(カプラー)です。
STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。
メタル筐体で、ノイズに強い仕様になっています。
モジュラープラグ無しで、ケーブル同士をかしめ工具なしで接続できます。
現場で簡単に接続可能、配線変更可能で、施工時間を短縮できます。

シルバー質量(g)約45規格10GBASE-T寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.4×85.4×14.4直径(mm)ケーブル挿入径:8.9導体22AWG~26AWGRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCAT6A・カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合アダプタタイプSTP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80781814ADT-EX-6AFSTP
2,000
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする