サンワサプライ
シリンダー_チェア用
ご使用中のチェアのガスシリンダー故障時に交換して、再生できる交換用シリンダー
SNC-NET14A、SNC-NET22BKなどの脚部の高さが高いモデルに適しています。
材質
スチール製
質量(kg)
1.2
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約50×50×241~318
対応機種
サンワサプライ製OAチェア SNC-NET14Aシリーズなど
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80781866
SNC-CYL5
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください