曜日別特売

電源延長コード_一括集中スイッチ付き

電源延長コード_一括集中スイッチ付き - サンワサプライ電源延長コード_一括集中スイッチ付き - サンワサプライ電源延長コード_一括集中スイッチ付き - サンワサプライ電源延長コード_一括集中スイッチ付き - サンワサプライ電源延長コード_一括集中スイッチ付き - サンワサプライ電源延長コード_一括集中スイッチ付き - サンワサプライ電源延長コード_一括集中スイッチ付き - サンワサプライ電源延長コード_一括集中スイッチ付き - サンワサプライ

他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる分岐タイプの電源延長コードです。
安全な二重被ふくコードで恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
中央2本のコードが長く、ACアダプタが干渉しにくく差し込みやすい構造です。
一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付きです。

仕様絶縁キャップあり寸法(mm)電源プラグから中心部分まで/150±15、中心部分からコードコネクタまで/157±15、中心部分からコードコネクタ(2本長いコード)まで/227±15スイッチ一括集中スイッチ全長(m)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中心部分/75×56×30定格容量15A・125V電源コード(m)約0.5コード仕上がり外形寸法 約4.35×7.9mmプラグスイング式シャッターなしマグネットなしプラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品差込口形状ノーマルタイプ雷ガードなし内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80781945TAP-EX4SWBK2P・4個口(4分配)
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
80781954TAP-EX4SWW2P・4個口(4分配)長さ
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする