曜日別特売

ねこの毛抜き

ねこの毛抜き - 貝印

軽い使用感でしっかりキャッチできる毛抜き。
丸いくぼみのストッパーが力の入れすぎを防ぎ、先端がしっかり閉じるので、適度な力加減で狙った毛を逃さずつかむことができます。
ねこ型の先端保護キャップが付いているため、ポーチに忍ばせて外出先でのお手入れにもご使用いただけます。

材質金属部/ステンレススチール、キャップ/シリコーン高さ(mm)10質量(g)12縦(mm)96横(mm)9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80783178000HC2203
900
889
978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする