貝印
Groom!毛抜き(スタンダード)
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
マユやムダ毛のお手入れに。
細かい毛もしっかりキャッチします。
材質
鉄(ニッケルメッキ仕上げ)
高さ(mm)
13
質量(g)
11
縦(mm)
92
横(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80783230
000HC3043
¥
750
¥
699
値下げ
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください