曜日別特売

かっさリフトプレート 水晶

かっさリフトプレート 水晶 - コジット

岐阜土岐の窯で作った磁器製のかっさプレートで顔筋に沿ってフェイスリフト。
かっさとは? 「かっさ」とは水牛の角や天然石のプレートを使って皮膚を擦るように刺激する、古来より中国に伝わる美容法のひとつです。
冷んやりと滑りがよく、肌にフィット!
週1~2回、朝または夜の洗顔後、化粧水で肌を整えたあとに市販のマッサージクリームをなじませ、かっさリフトプレートで3つの曲線でマッサージします。
お風呂上がりに行うのがおすすめ!です。
エナジー水晶配合

材質磁器(水晶配合)水晶高さ(mm)10質量(g)50縦(mm)78横(mm)58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8078330020224
1,480
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする