曜日別特売

EasyStyler USB SUGAR IRON VOLUME

EasyStyler USB SUGAR IRON VOLUME - コジット

いつでも、どこでも、ヘアアイロン!
モバイルバッテリーで使用OK!
専用USBケーブル付
海外OK
※海外で使用される場合は、その国に合った変換プラグ・変換アダプターが別途必要です。
ストレートヘア 大きめカールヘア 毛先ワンカールヘア
仕事帰りに パウダールームで 旅行に

材質ポリプロピレン、シリコーン樹脂高さ(mm)33質量(g)146.4縦(mm)22横(mm)174内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8078328491298
3,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする