竹製梅干しざる 53cm(小)

竹製梅干しざる 53cm(小) - GLOBAL&LOCAL竹製梅干しざる 53cm(小) - GLOBAL&LOCAL竹製梅干しざる 53cm(小) - GLOBAL&LOCAL竹製梅干しざる 53cm(小) - GLOBAL&LOCAL竹製梅干しざる 53cm(小) - GLOBAL&LOCAL
(1件のレビュー)
材質質量(g)520容量(kg)目安容量:2~3本体寸法(cm)直径53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80783327-
3,580
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80783327
2025-04-21
用途: 梅干し作り

大きさは期待どおりです。深さがあと5cmあると収穫に幅広く使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする