GLOBAL&LOCAL
一夜干し三段ネット U字口 折りたたみ式 40cm
材質
ネット:ポリエチレン、棚枠:鉄ポリエチレンコーティング
寸法(mm)
U字口サイズ:220×500
質量(g)
570
本体寸法(mm)
400×550×400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80783388
SK-ICY40
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください