GLOBAL&LOCAL
網付き竹製梅干しざる丸型(小) 53cm
材質
竹
質量(g)
520
容量(kg)
目安容量:2~3
機能
網有り
高さ(cm)
網使用時の高さ:33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80783354
-
¥
4,480
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください